Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 190,4x34,9 mm 151-01491(140)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99267042
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01491
EAN/GTIN:
     4031026543239
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungselement 190,4x34,9 mm 151-01491(140)

Für Bündeldurchmesser von 19,4 mm bis zu 36,0 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19,4..36 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 296,926*
€ 315,3164*
15
€ 5,95*
ab € 323,127*
€ 342,0774*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 295,5708*
€ 343,8414*
1
Frei Haus
ab € 297,7002*
€ 347,1608*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 340,3862*
€ 392,9366*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,8414*
€ 409,17127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,6214*
€ 405,33947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,0314*
€ 385,59737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,8012*
€ 374,61343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,5708*
€ 351,72925
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 2,11122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.