Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 1kΩ; 100mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 1kΩ; 100mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 1kΩ; 100mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-RCA06031K00FKEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA06031K00FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 75V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43445
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0082*
€ 0,03718*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0589*
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,138*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00407* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,00421*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1001ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1001ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K00FKEA
ab € 0,00377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.