Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 220Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 220Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 220Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0603FR-07220R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07220RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 220Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00172*
€ 0,00267*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00128*
€ 0,00271*
1 Tag
2785000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00272*
€ 0,00526*
1
€ 5,95*
ab € 0,00272*
€ 0,00599*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00269*
€ 0,02729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02729*
€ 0,03248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,01612*
€ 0,01918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01302*
€ 0,01549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00971*
€ 0,01155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00895*
€ 0,01065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00391*
€ 0,00465
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00269*
€ 0,0032
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKEA
ab € 0,00365*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X2200FTL
ab € 0,00418*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X2200FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X2200FTL
ab € 0,00072*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-220RFT5
ab € 0,00881*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKEA.
ab € 0,00637*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKTA
ab € 0,0151*
Ähnlich
Walsin
WR06X2200FTL
ab € 0,00294*
Ähnlich
Walsin
WR06X2200FTL
ab € 0,00077*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07220RP
ab € 0,00376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.