Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 220Ohm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213894
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07220RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-07220RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=220 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,0016*
€ 0,00222*
5000
€ 4,00*
ab € 0,0012*
€ 0,00251*
Lager 115
17800
500
€ 5,95*
ab € 0,0029*
€ 0,00587*
2 Tage
2790000
5000
€ 14,99*
ab € 0,0029*
€ 0,00591*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00587*
€ 0,00699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00423*
€ 0,00503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0029*
€ 0,00345
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKEA
ab € 0,00285*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X2200FTL
ab € 0,00408*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X2200FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X2200FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-220RFT5
ab € 0,00873*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKEA.
ab € 0,00638*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Walsin
WR06X2200FTL
ab € 0,00204*
Ähnlich
Walsin
WR06X2200FTL
ab € 0,00085*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07220RP
ab € 0,00377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.