Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603220RFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 220R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2122279
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603220RFKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603220RFKEA., 2122279, 212-2279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00642*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01163*
    € 0,01384
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01128*
    € 0,01342
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0095*
    € 0,01131
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00795*
    € 0,00946
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00751*
    € 0,00894
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00642*
    € 0,00764
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-2200ELF
    ab € 0,00416*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-2200ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X2200FTL
    ab € 0,00408*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X2200FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X2200FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF2200V
    ab € 0,00618*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-220RFT5
    ab € 0,00875*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603220RFKTA
    ab € 0,015*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07220RL
    ab € 0,00518*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07220RL
    ab € 0,00105*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.