Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0603220RFKEA Widerstand 220 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW0603220RFKEA Widerstand 220 Ohm
Vishay CRCW0603220RFKEA Widerstand 220 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116177509
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603220RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
220 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00285*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02907*
€ 0,03459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01619*
€ 0,01927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01309*
€ 0,01558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01097*
€ 0,01305
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00548*
€ 0,00652
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00393*
€ 0,00468
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00285*
€ 0,00339
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-2200ELF
ab € 0,00417*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-2200ELF
ab € 0,00195*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X2200FTL
ab € 0,00407*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X2200FTL
ab € 0,00173*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X2200FTL
ab € 0,00234*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X2200FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MP003535
ab € 0,00469*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF2200V
ab € 0,00621*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-220RFT5
ab € 0,00871*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07220RL
ab € 0,00516*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07220RL
ab € 0,00106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.