Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 30mA; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RB751V-40X-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB751V-40X_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,37V
Vorwärtsstrom: 30mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Leck strom: 0,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.