Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD523


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD523
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD523
Artikel-Nr.:
     2805-RB521S30T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RB521S30T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,14*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0897*
€ 0,2555*
1 Tag
149928
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0459*
€ 0,265*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01794* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,2775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
1PS79SB31,115
ab € 0,0204*
Ähnlich
Nexperia
RB521S30,115
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.