Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Schottky Diode , 30V / 200mA, 2-Pin SOD-523


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1532837
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     RB521S30,115
EAN/GTIN:
     5059043651606
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1A

MEGA Schottky-Gleichrichter für 200 mA mit niedriger Durchlassspannung, planarer Maximum Efficiency General Application (MEGA) Schottky-Gleichrichter mit einem integrierten Schutzring als Belastungsschutz, gekapselt in einem extrem kleinen SOD523 (SC-79) SMD-Kunststoffgehäuse mit flacher Anschlussleitung.Durchschnittlicher Durchlassstrom: IF(AV) ≤ 0,2 A Sperrspannung: VR ≤ 30 V Niedriger Rückstrom: IR ≤ 30 μA AEC-Q101-qualifiziert Extrem kleines SMD-Kunststoffgehäuse mit flacher Anschlussleitung Gleichrichtung mit niedriger Stromaufnahme DC/DC-Wandlung mit hohem Wirkungsgrad Schaltnetzteil (SMPS) Verpolschutz Anwendungen mit niedrigem Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, 1532837, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, RB521S30,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2963
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0228*
€ 0,3598*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
RB521S30T1G
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.