Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 12mm; 400W; 120÷240°C; Stecker: EU; 5min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißklebepistole; Ø: 12mm; 400W; 120÷240°C; Stecker: EU; 5min
Heißklebepistole; Ø: 12mm; 400W; 120÷240°C; Stecker: EU; 5min
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-EG380
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 12 mm
heißklebepistole
Hersteller: RAPID
Betriebstemperatur: 120...240°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Max. Leistung: 400W
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Verpackungs-Art: Karton
Durchmesser der Sticks: 12mm
Eigenschaften der Pistolen: Klebestift wird durch Drücken des Abzugs nach vorn zur Heizspirale geschoben;EIN /AUS Schalter;sehr ergiebig;Temperaturregulator möglich;professionell;Industrie;breiter stabiler Ständer für mehr Sicherheit während der Aufwärmphase und nach Beendigung der Arbeit
Erwärmungszeit: 5min
Art der Stecker: EU
Ergiebigkeit: 2200 g/h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RAPID:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole rapid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 216,32*
€ 267,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 212,46*
€ 268,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,57*
€ 325,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40107362
ab € 5,92*
Zubehör
Bosch
2607001176
ab € 10,57*
Zubehör
Bosch
2607001178
ab € 10,59*
Zubehör
Bosch
1609201396
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.