Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     79DAC-1609201396
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 201 396
EAN/GTIN:
     3165140005647
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ermöglicht einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten. Die transparente Farbe und die elastische, zähe Verbindung ermöglichen das Kleben auf Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe und Glas.
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
true
Farbe:
farblos
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Gewicht g:
500
Vorteil HL (kurz):
Für elastische und zähe Verbindungen, transparent
Leistungsbeschreibung:
Elastische und zähe Verbindungen
(Version) Key RTB:
Klebestick aus Heißklebstoff ermöglicht einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten
Spezifisches RTB1:
Transparente Farbe und elastische, zähe Verbindung für Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe und Glas
Spezifisches RTB2:
Für alle Klebepistolenmarken, auch Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel und Uhu
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,54 kg
Volumen:
1,008 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 13,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,84*
€ 13,76*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 13,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 13,89*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0216* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
618121000
ab € 34,37*
Sonstiges
Bosch
0 601 950 703
ab € 89,61*
Sonstiges
Bosch
0 603 264 503
ab € 22,77*
Sonstiges
Rapid
5000326
ab € 58,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.