Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 40107362 Klebstoff Stange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rapid 40107362 Klebstoff Stange
Rapid 40107362 Klebstoff Stange
Rapid 40107362 Klebstoff Stange
Rapid 40107362 Klebstoff Stange
Rapid 40107362 Klebstoff Stange
Rapid 40107362 Klebstoff Stange
Rapid 40107362 Klebstoff Stange
Artikel-Nr.:
     400-1744238
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40107362
EAN/GTIN:
     3221631073622
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Stange
Produktfarbe
Transparent
Anwendungsmethode
Dosierpistole
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Länge (mm)
190 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
300 g
Leistungen
Anwendungstemperatur (min.)
160 °C
Anwendungstemperatur (max.)
200 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,21*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,48*
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,00*
9 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 9,00*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,6728*
€ 9,2028*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
1 Packung enthält 250 Gramm (ab € 0,02372* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24928000
ab € 9,40*
Zubehör
Rapid
5000326
ab € 58,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.