Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷280VAC,22÷48VDC; 50A; 42÷660VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RAM1A60A50G
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RAM1A60A50G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -40...80°C
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 28,8x44,8x58,2mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RAM1A
Steuerspannung: 22...48V DC;20...280V AC
Schaltspannung: 42...660V AC
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,30*
€ 72,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 54,65*
€ 75,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.