Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 47nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76PI24704030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PI24704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Impulsresistenz: 2,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2233
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 1,004*
140
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,80*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 5,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.