Folienkondensator, MKS4J021503C00KSSD, WIMA Der MKS4J021503C00KSSD ist ein metallisierter Kondensator mit dünnen Schichten aus Aluminium. Die Schichten sind als leitende Elektroden im Vakuum auf di...
X2-Kondensator, Typ=B32924C3155M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=21.5 mm, Kapazität=1....
X2-Kondensator, Typ=B32926C3106M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=28 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=42.5 mm, Kapazität=10 µ...
X2-Kondensator, Typ=B32923C3225M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=29.5 mm, Kapazität=2....
Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A) Spannung (DC): 630 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max.: 125 °C Dielektrikum: Metallized PET Spannung (AC): - Produktpalette: ...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3684M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=18.5 mm, Kapazität=680 ...
Folienkondensator, FKP2J011001D00ESSD, WIMA Der FKP2J011001D00ESSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwende...
Y-Kondensatoren, Typ=B32921C3333M000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=33 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung Y=310...
Folienkondensator, FKP2J011001D00JSSD, WIMA Der FKP2J011001D00JSSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwende...