Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 47nF ±5% / 630V dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351126
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PI24704030J
EAN/GTIN:
     5059043616568
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 630V dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 13.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
630V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 13.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 47nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, 1351126, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76PI24704030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2233
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 1,004*
Lager 108
140
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,80*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 5,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 700 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 1400 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Packungen
Mindestbestellmenge: 140 Packungen ( entspricht € 392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.