Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76PI24704030J KONDENSATOR 0.047æF 630V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496003
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PI24704030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 141 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 47000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.014 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 3 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 5.4 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 13.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 47nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76PI24704030J, 2496003, 249-6003
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2233
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,299*
    € 1,004*
    140
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,83*
    € 2,82*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,63*
    € 5,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 8400 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.