Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø250x99mm; 905m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø250x99mm; 905m3/h; kugelförmig; IP44
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø250x99mm; 905m3/h; kugelförmig; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-R2E250-RA50-01
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E250-RA50-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 0,93A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø250x99mm
Lüftermotor: M2E068-EC
Rotormaterial: Kunststoff
Isolationsklasse: F
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 905m3/h
Drehzahl: 2500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 210W
Leitungslänge: 0,45m
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.