Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 10÷30VDC; 115dB; QWH; IP66; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Sirene; 10÷30VDC; 115dB; QWH; IP66; rot
Signalgeber: akustisch; Sirene; 10÷30VDC; 115dB; QWH; IP66; rot
Artikel-Nr.:
     2805-QWH35-12/24
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     QWH35-12/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø136x126mm
Lautstärke: 115dB
Signalart: Sirene
Herstellerserie: QWH
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 31
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: Sirene, sirene 30v, schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.