Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; 5mm; THT; 880nm; 700÷1100nm; 20°; 1,3V; gewölbt; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; 5mm; THT; 880nm; 700÷1100nm; 20°; 1,3V; gewölbt; schwarz
Fotodiode; 5mm; THT; 880nm; 700÷1100nm; 20°; 1,3V; gewölbt; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-QSD2030F
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QSD2030F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,3V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Wellenlänge λd: 700...1100nm
Diodenlinse: schwarz
Öffnungswinkel: 20°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 880nm
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: foto diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,40*
1 Tag
1348
1
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 1,077*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 1,308*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.