Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi QSD Fotodiode 880nm Si, THT 5mm Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462108
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QSD2030F
EAN/GTIN:
     5059042678871
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 880nm
Gehäusetyp = T1.3/4
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 700nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 5ns
Länge = 4.95mm
Höhe über Panel = 8.77mm
Durchmesser = 6.1mm
Durchschlagspannung = 50V

PIN-Fotodioden QSD2030F. Bei den QSD2030F von Fairchild Semiconductor handelt es sich um Silizium-PIN-Fotodioden aus Kunststoff. Sie befinden sich in durchkontaktierten 5-mm-Standardgehäusen (T-1 3/4). Die QSD2030F haben Sie ein schwarzes Epoxidharz-Gehäuse mit Tageslichtfilter zum Blockieren des sichtbaren Umgebungslichts.. Merkmale der Fotodioden QSD2030F: PIN-Fotodiode 5-mm-Gehäuse (T-1 3/4) Großer Empfangswinkel: 40° Tageslichtfilter Hohe Empfindlichkeit Wellenlänge: 880 nm Abmessungen der empfindlichen Fläche: 1245 x 1245 mm
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
880nm
Gehäusetyp:
T1.3/4
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
700nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
5ns
Länge:
4.95mm
Höhe über Panel:
8.77mm
Durchmesser:
6.1mm
Durchschlagspannung:
50V
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 1462108, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, onsemi, QSD2030F, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,40*
1 Tag
1348
1
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 1,077*
1
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 1,308*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.