Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; Aufputz; 10÷24VDC; IP68; -40÷60°C; 125kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Leser; Aufputz; 10÷24VDC; IP68; -40÷60°C; 125kHz
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-52446
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52446
EAN/GTIN:
     5901878524467
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Hersteller: QOLTEC
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...60°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10...24V DC
Frequenz: 125kHz
Setinhalt: Schlüsselanhänger;Leser;Karte
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A
Abmessungen: 35x42x100mm
Modul-Typ: RFID Leser
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.