Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; weiss; Flashguard; 12VDC,24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; weiss; Flashguard; 12VDC,24VDC
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; weiss; Flashguard; 12VDC,24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-QBS-0052
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Lichtquelle: Xenonlampe
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: Flashguard
Signalgeber-Typ: Licht
Schirmfarbe: rot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,99*
€ 26,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,01*
€ 35,67*
2 Tage
32
€ 14,99*
ab € 38,28*
€ 54,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CLIFFORD AND SNELL
FL40/D50/R/RN
ab € 63,98*
Ähnlich
CLIFFORD AND SNELL
FL60/C/D50/R/EU
ab € 1.780,90*
Ähnlich
Klaxon Signals
QBS-0002
ab € 21,43*
Ähnlich
Klaxon Signals
QBS-0017
ab € 16,80*
Ähnlich
Klaxon Signals
QBS-0038
ab € 20,65*
Ähnlich
RS Pro
1879653
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.