Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 4kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 4kW; UStrom: 200÷240VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 4kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-Q2V-AB018BAA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-AB018-BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter
Hersteller: OMRON
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Federklemmen
Nennstrom: 17,6A
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Passendes Zubehör: 900-192-933-001;900-192-933-002;AX-CUSBM002-E;JOHB-Q2V;JVOP-KPBCH04AAZ;JVOP-KPLCA04AEZ;SI-EL3;SI-EN3;SI-EN3/D;SI-EP3;SI-ES3;A1000-FIV1040SE-LL
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 4kW
Sicherung: Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...590Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: Q2V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,76*
€ 875,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 801,92*
€ 880,65*
Frei Haus
ab € 843,04*
€ 947,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,65*
€ 1.047,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,71*
€ 1.033,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,09*
€ 1.000,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,05*
€ 980,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,92*
€ 954,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.