Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 550mW; 30V; SMD; Rolle,Band; SC90,SOD323F; Ir: 0,05uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PZU30B.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PZU30B,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F;SC90
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 30V
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 0,55W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.