Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 8; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 8; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Stecker; M12; PIN: 8; weiblich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PXPPVC12FBF08AC010
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC12FBF08ACL010PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 30V
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 1m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 17,22*
€ 25,60*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 28,25*
€ 42,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 20,88*
€ 42,26*
7
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 52,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FBF08ASCPG9
ab € 28,56*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI12FIM08ASCPG9
ab € 34,95*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12RAF08ASTPG9
ab € 18,32*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FBF08ASTPG9
ab € 16,72*
Zubehör
Bulgin
PXPPAM12FIM08ASTPG9
ab € 17,91*
Zubehör
Bulgin
BOX1M1205MA05M805F
ab € 183,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.