Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXPPVC12FBF08ACL010PVC SENSORKABEL, 8P-M12-BUCHSE/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751737
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC12FBF08ACL010PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: Buccaneer M12
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXPPVC12FBF08ACL010PVC, 2751737, 275-1737
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,89*
    € 30,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,91*
    € 41,44*
    € 5,90*
    ab € 20,80*
    € 43,23*
    € 6,90*
    ab € 35,07*
    € 47,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,62*
    € 47,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,76*
    € 43,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PXMBNI12FBF08ASCPG9
    ab € 28,83*
    Zubehör
    Bulgin
    PXMBNI12FIM08ASCPG9
    ab € 33,16*
    Zubehör
    Bulgin
    PXPPAM12RAF08ASTPG9
    ab € 15,52*
    Zubehör
    Bulgin
    PXPPAM12FBF08ASTPG9
    ab € 15,47*
    Zubehör
    Bulgin
    PXPPAM12FIM08ASTPG9
    ab € 17,87*
    Zubehör
    Bulgin
    BOX1M1205MA05M805F
    ab € 174,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.