| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PXP4040/B/2M00 Herst.-Nr.: PXP4040/B/2M00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BULGIN Dichtheitsklasse: IP68 Steckverbinder-Serie: USB Buccaneer Sperrsystem: Bajonett Leitungslänge: 2m Anschluss-Typ: Kabel - Adapter Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro USB USB Adapter, Micro USB auf USB Adapter, Micro USB zu USB Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb kabel schwarz typ a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,05* | € 19,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,60* | € 20,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,06* | € 21,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,64* | € 21,05* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,18* | € 33,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|