Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; abgeschirmt; Push-Pull; IDC; Kat: 5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PXM6034/A
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6034/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 6000
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Push-Pull
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 40,95*
€ 45,99*
1
€ 6,90*
ab € 40,65*
€ 53,94*
1
€ 4,00*
ab € 42,60*
€ 59,53*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 74,89*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 74,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 919,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
PXP6083
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.