| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407716-BP Herst.-Nr.: PXM6034/A EAN/GTIN: 4064161261928 |
| |
|
| | |
| Bulgin PXM6034/A Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1 St.
Flex-Steckverbinder Metall
Buccaneer®-Serie 6000 Push-/Pull-Verriegelungssystem
Pasend für Typ PXM6033 · 30°-Drehschloss · Lieferung mit abgeschirmtem RJ45-Steckanschluss.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Herstellerfarbe: Metall · Mantelmaterial: PUR · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP66,IP68,IP69K · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Metall | Stecker-Norm: | RJ45 | Marke: | Bulgin | Schutzart: | IP66 | IP68 | IP69K | Mantelmaterial: | PUR | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | RJ45 Stecker | Anschlussseite B (Sensor Aktor): | konfektionierbar | Verschlussart: | Schraub | Polzahl: | 8P8C | Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: | Halogenfrei | Herst.-Teilenr.: | PXM6034/A | Typ (Hersteller-Typ): | PXM6034/A | Material (Details): | Kabel: PUR halogenfrei|ツ| Gehäuse: PC/PBT | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser (Details): | 3.5 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 40,56* | € 46,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,75* | € 54,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,66* | € 59,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,44* | € 74,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,48* | € 74,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|