Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für LED-Bänder; 200W; 36VDC; 5,55A; 90÷305VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-PWM-200-36DA2
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-36DA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,2kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...305V AC;127...431V DC
Äußere Abmessungen: 195x68x39,5mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 5,55A
Anwendung: für LED-Bänder
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 94%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteileigenschaften: PWM-Ausgang
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Kommunikationsprotokoll: DALI
Herstellerserie: PWM-200DA
Gehäuse-Art: PWM-200
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 69,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 71,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.