Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 200W 5.5A 36 ... 36V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307918
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-36DA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Treiber, Typ=PWM-200-36DA2, Ausgangsspannung DC max.=36 V, Ausgangsspannung DC min.=36 V, Ausgangsstrom=5.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=68 mm, Höhe=39.5 mm, Länge=195 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=22356000 h, Nennleistung=200 W, Versorgungsspannung AC max.=305 V, Versorgungsspannung AC min.=100 V, Versorgungsspannung DC max.=431 V, Versorgungsspannung DC min.=142 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP67, Serie=PWM-200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 69,32*
€ 5,90*
ab € 47,89*
€ 71,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.