Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Fotodiode; 4kV; DIP8; PVI-NPbF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Fotodiode; 4kV; DIP8; PVI-NPbF
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Fotodiode; 4kV; DIP8; PVI-NPbF
Artikel-Nr.:
     2805-PVI5080NPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVI5080NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Foto-diode
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Anschaltzeit: 0,3ms
Ausschaltzeit: 220µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Fotodiode
Isolationsspannung: 4kV
Herstellerserie: PVI-NPbF
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 6,80*
1 Tag
1620
1
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 8,08*
1
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 10,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.