Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PUN
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; PUN
Artikel-Nr.:
     2805-PUN-3C
Hersteller:
     MIKROBEST
Herst.-Nr.:
     PUN-3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: MIKROBEST
Montage: für DIN-Schiene
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;Spannungsabfall
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Regulierung der Sicherungsschwelle;Absicherung vor entgegengesetzter Drehung
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Herstellerserie: PUN
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 8A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MIKROBEST:
MIKROBEST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.