Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 115/230VAC; Sockel; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PUB01CB23500V
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PUB01CB23500V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 115/230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Spannungsabfall;Spannungsanstieg;einphasige Netzspannung
Bereich der kontrollierten Größe: 2...500V AC;2...500V DC
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 104,79*
€ 140,25*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,93*
€ 158,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.