| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PSRC37-600-70 Herst.-Nr.: 1SFA896210R7000 EAN/GTIN: 7320500465547 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Versorgungsspannung: 208...600V AC Steuerspannung: 100...240V AC Passendes Zubehör: MS165 Modul-Typ: softstart Zusatzfunktionen: Regulierung des Anlaufmomentes Max. Motorleistung: 18,5kW Dauernennstrom: 37A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 310,36* | € 343,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 317,81* | € 353,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 340,91* | € 379,68* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,68* | € 399,59* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 412,19* | € 488,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|