Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 3kW; PSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 3kW; PSR
Modul: softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 3kW; PSR
Artikel-Nr.:
     2805-PSR6-600-11
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA896104R1100
EAN/GTIN:
     7320500477151
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 208...600V AC
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 3kW
Dauernennstrom: 6,8A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...20/0...20s
Herstellerserie: PSR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,30*
€ 144,23*
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 151,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,96*
€ 153,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 126,52*
€ 155,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,26*
€ 161,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.