Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 18,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 18,5kW
Modul: Softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 18,5kW
Artikel-Nr.:
     2805-PSR37-600-11
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA896110R1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 208...600V AC
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Modul-Typ: Softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 18,5kW
Dauernennstrom: 37A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...20/0...20s
Herstellerserie: PSR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,16*
€ 322,56*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,74*
€ 323,07*
Frei Haus
ab € 300,43*
€ 325,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,28*
€ 327,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 283,76*
€ 329,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.