Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 1,5kW; PSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 1,5kW; PSR
Modul: softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 1,5kW; PSR
Artikel-Nr.:
     2805-PSR3-600-70
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA896103R7000
EAN/GTIN:
     7320500338186
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 208...600V AC
Steuerspannung: 100...240V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 1,5kW
Dauernennstrom: 3,9A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...20/0...20s
Herstellerserie: PSR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,80*
€ 113,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,13*
€ 113,96*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,86*
€ 118,05*
Frei Haus
ab € 104,08*
€ 118,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,24*
€ 140,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
PSR-FAN3-45A
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.