Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 14A
Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 14A
Artikel-Nr.:
     2805-PSII15/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSII 15/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 14A
Kollektorstrom im Impuls: 20A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 90W
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.