Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H; Urmax: 600V; Ic: 17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H; Urmax: 600V; Ic: 17A
Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H; Urmax: 600V; Ic: 17A
Artikel-Nr.:
     2805-PSHI25/06
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSHI 25/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 2
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 17A
Kollektorstrom im Impuls: 30A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 82W
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.