Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Softstart; UStrom: 208÷600VAC; für DIN-Schiene; 18,5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB PSE37-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSE37-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSE37-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     2805-PSE37-600-70
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA897104R7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 208...600V AC
Steuerspannung: 100...250V AC
Modul-Typ: Softstart
Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms
Max. Motorleistung: 18,5kW
Dauernennstrom: 37A
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0...30/1...30s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 487,30*
€ 539,09*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 682,10*
€ 729,62*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 698,89*
€ 751,12*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 719,74*
€ 774,13*
Frei Haus
ab € 713,57*
€ 787,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,09*
€ 641,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,09*
€ 624,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,52*
€ 608,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,37*
€ 600,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,30*
€ 579,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.