Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PSE25-600-70 Herst.-Nr.: 1SFA897102R7000 EAN/GTIN: 7320500400609 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Versorgungsspannung: 208...600V AC Steuerspannung: 100...250V AC Modul-Typ: softstart Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms Max. Motorleistung: 11kW Dauernennstrom: 25A Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0...30/1...30s Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 470,23* | € 513,29* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 571,53* | € 630,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 604,45* | € 648,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 624,56* | € 668,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 637,47* | € 702,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|