Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 17÷60VDC; Sirene,Blinklicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 17÷60VDC; Sirene,Blinklicht; LED
Signalgeber: akustisch-visuell; 17÷60VDC; Sirene,Blinklicht; LED
Artikel-Nr.:
     2805-PSC-0013
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSC-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 17...60V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø97,5x104mm
Lautstärke: 106dB
Lichtquelle: LED
Signalart: Blinklicht;Sirene
Herstellerserie: Sonos
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Schirmfarbe: rot
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,06*
€ 45,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 48,22*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 59,35*
€ 82,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klaxon Signals
18-980500
ab € 40,82*
Ähnlich
RS Pro
1999772
ab € 46,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.