Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAXON 18-980500 PIEZOSUMMER/SIGNALLEUCHTE, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8810257
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     18-980500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Produktpalette: -
  • Anschlussart: -
  • Linsendurchmesser: 120 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Außenhöhe: 81.32 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Töne: Mehrere Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Schallpegel (SPL): 107 dB
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 60 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte rot 60 v, piezo buzzer, kontrolllampe 60v, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, KLAXON, 18-980500, 8810257, 881-0257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,55*
    € 68,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,11*
    € 66,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,59*
    € 61,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,00*
    € 58,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,26*
    € 56,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Klaxon Signals
    PSC-0013
    ab € 31,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.