Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; 51x16x7mm; Anschlüsse: 0,35m Leitung; 2A; max.230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; 51x16x7mm; Anschlüsse: 0,35m Leitung; 2A; max.230V
Reed-Kontakt; 51x16x7mm; Anschlüsse: 0,35m Leitung; 2A; max.230V
Artikel-Nr.:
     2805-PSA60010
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PSA60010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 51x16x7mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltspannung: max. 230V
Umschaltstrom: 2A
Anschlüsse: 0,35m Leitung
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Passendes Zubehör: P6250000
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 39,42*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 23,84*
€ 46,85*
1
€ 8,95*
ab € 33,90*
€ 48,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.