Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 4,5÷24VDC; 0,0653÷5,35l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 4,5÷24VDC; 0,0653÷5,35l/min
Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 4,5÷24VDC; 0,0653÷5,35l/min
Artikel-Nr.:
     2805-PRZ-2000/PBT
Hersteller:
     Digmesa
Herst.-Nr.:
     930-0501/V01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Hersteller: DIGMESA
Betriebstemperatur: -10...65°C
Versorgungsspannung: 4,5...24V DC
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: G 1/4" x2
Sensoreneigenschaften: Flüssigkeitsmessung mit hoher Viskosität
Messbereich: 0,0653...5,35l/min
Auflösung: 462Imp/Liter
Sensoren-Typ: Durchflussmesser mit Rotor
Eingangsdurchmesser: 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.