Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 3,8÷20VDC; OUT: NPN; -10÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 3,8÷20VDC; OUT: NPN; -10÷65°C
Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 3,8÷20VDC; OUT: NPN; -10÷65°C
Artikel-Nr.:
     2805-PRZ-1800/L
Hersteller:
     Digmesa
Herst.-Nr.:
     932-9506/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Hersteller: DIGMESA
Betriebstemperatur: -10...65°C
Versorgungsspannung: 3,8...20V DC
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Ø6 mm Stutzen
Sensoreneigenschaften: Flüssigkeitsmessung mit geringer Viskosität
Messbereich: 0,1396...0,9156l/min
Auflösung: 1215Imp/Liter
Sensoren-Typ: Durchflussmesser mit Rotor
Eingangsdurchmesser: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.