Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 4,5÷24VDC; 0,2461÷17l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 4,5÷24VDC; 0,2461÷17l/min
Sensor: Durchflussmesser mit Rotor; 4,5÷24VDC; 0,2461÷17l/min
Artikel-Nr.:
     2805-PRZ-141402-99
Hersteller:
     Digmesa
Herst.-Nr.:
     935-1500/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Hersteller: DIGMESA
Betriebstemperatur: -10...65°C
Versorgungsspannung: 4,5...24V DC
Kontaktraster: 9,4mm
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: G 1/2" x2
Sensoreneigenschaften: Flüssigkeitsmessung mit mittlerer Viskosität
Messbereich: 0,2461...17l/min
Auflösung: 294Imp/Liter
Sensoren-Typ: Durchflussmesser mit Rotor
Eingangsdurchmesser: 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.