Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 100A; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PRHMB100W12
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     PRHMB100W12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: KYOCERA AVX
Rückspannung max.: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.